シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric リレー 48V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC/DC48
仕様
コイル電圧:48V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:100 mAコイル抵抗:10.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:277V ac長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:103mm寸法:6.2 x 78.7 x 103mm動作温度範囲:-40 → +55℃
注文コード
47085466
品番
RSL1PREU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:48V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:100 mA
コイル抵抗:10.6 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:277V ac
長さ:6.2mm
奥行き:78.7mm
高さ:103mm
寸法:6.2 x 78.7 x 103mm
動作温度範囲:-40 → +55℃
コイル定格電圧(V)
AC/DC48
取付方式
プラグイン
接点構成
SPDT
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
277
接点最大許容電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応