Schneider Electric リレー 48V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC48 仕様コイル電圧:48V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:10.6 kΩ最大スイッチング電圧 DC:277V長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mm特殊機能:LEDインジケータ / ソケットは保護回路を搭載RSLスリムインターフェイスリレー. RSLスリムインターフェイスリレーは、モジュラ設計時に便利なコンパクトなサイズです。スリムな幅(6 mm)で、エンクロージャ背面のDINレールに取り付ける際に、貴重なスペースを節約できます。. RSLには2つのバージョンがあります。 組み立て済み製品(ソケットに取り付けられた標準リレーで、カタログ番号は1つ) 個々のリレーとソケット(用途の要件に基づいて別々に提供されます) 注文コード47085475 品番RSL1GB4ED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:48V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:6 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:10.6 kΩ
最大スイッチング電圧 DC:277V
長さ:28mm
奥行き:5mm
高さ:15mm
寸法:28 x 5 x 15mm
特殊機能:LEDインジケータ / ソケットは保護回路を搭載
RSLスリムインターフェイスリレー. RSLスリムインターフェイスリレーは、モジュラ設計時に便利なコンパクトなサイズです。スリムな幅(6 mm)で、エンクロージャ背面のDINレールに取り付ける際に、貴重なスペースを節約できます。. RSLには2つのバージョンがあります。 組み立て済み製品(ソケットに取り付けられた標準リレーで、カタログ番号は1つ) 個々のリレーとソケット(用途の要件に基づいて別々に提供されます)
コイル定格電圧(V)DC48 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)277 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする