商品レビューを投稿する内容量1個仕様コイル電圧:48V dc
接点構成:DPDT
スイッチング電流:12 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:2.56 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:250V
長さ:21mm
奥行き:47.7mm
高さ:27mm
寸法:21 x 47.7 x 27mm
動作温度 Min:-40℃
RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り注文コード47085493品番RXM2AB2ED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)