内容量1個
仕様コイル電圧:48V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:5 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:200 Ω長さ:54mm奥行き:33mm高さ:43mm寸法:54 x 33 x 43mm動作温度 Min:-5℃UL、CSA、VDE、NF C及びIEC. 瞬時リレーRHNシリーズ. RHZ-21タイプベースの、プラグインオートメーションリレー製品シリーズです。 ピボット式の前面には、取り外し可能なラッチ、防塵及び可動コンポーネントからの保護、ロッキング防止の3つの機能があります。 リレーは、スナップ式でベースにセルフロックします。
注文コード47085554
品番RHN412E