ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47085586
品番
ELL4-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥435
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4.0
寸法D(mm)
9.8
寸法L1(mm)
17.2
寸法L2(mm)
29.9
寸法L3(mm)
22.7
寸法L4(mm)
34.8
寸法d1(mm)
2.0
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
90°ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40