内容量1個
コイル定格電圧(V)DC48
仕様コイル電圧:48V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:2.56 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:40mm高さ:27mm寸法:21 x 40 x 27mm最大スイッチング電源 AC:1.5 kVARXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
注文コード47085588
品番RXM4AB3ED