商品レビューを投稿する内容量1個仕様コイル電圧:60V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:6 A
最大スイッチング電流 AC:6 A
最大スイッチング電流 DC:6 A
コイル抵抗:16.6 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:277V
最大スイッチング電圧 DC:84V
長さ:5mm
奥行き:11.34mm
高さ:28
寸法:5 x 11.34 x 28mm
動作温度範囲:-40 → +55℃注文コード47085606品番RSL1AB4ND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)