シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 制御機器・PLC・リレー
シュナイダーエレクトリックの リレー
シュナイダーエレクトリックの リレーその他関連用品
Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47085703
品番
RSLZVA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
電圧:230V ac/dc
併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレー
アクセサリタイプ:ソケット
シリーズ:RSLZ
終結タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応