ニッタ
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじサイズ
(T)R1/4
注文コード
47085771
品番
EY1/4-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
13.0
寸法L(mm)
47.4
寸法L11(mm)
24.7
寸法P3(mm)
14.4
寸法P4(mm)
12.2
寸法W(mm)
12.5
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40