ニッタ
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)M5×0.8
注文コード
47085884
品番
EY6-M5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
10.2
寸法L(mm)
26.7
寸法L1(mm)
20.7
寸法P3(mm)
10.2
寸法P4(mm)
11.0
寸法W(mm)
10.0
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅(H×Φ)(mm)
8.0×8.8
形状
Yジョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975