シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V ac出力タイプ:リレー出力数:4入力タイプ:ディスクリート入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:107.6mm長さ:71.2mm寸法:71.2 x 107.6 x 59.5 mmプログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panelモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Min:-20℃Zelio Compact Basic
注文コード
47086525
品番
SR2E121B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V ac
出力タイプ:リレー
出力数:4
入力タイプ:ディスクリート
入力数:8
取り付けタイプ:DINレール
幅:107.6mm
長さ:71.2mm
寸法:71.2 x 107.6 x 59.5 mm
プログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panel
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Min:-20℃
Zelio Compact Basic