内容量1個仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:100 → 240 V ac出力タイプ:リレー出力数:8入力タイプ:ディスクリート入力数:12取り付けタイプ:DINレール幅:107.6mm長さ:124.6mm寸法:124.6 x 107.6 x 59.5 mmプログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panelモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Max:+55℃Zelio Compact Basic注文コード47086559品番SR2D201FU