シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ロジックモジュール リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
シリーズ:Zelio Logic電源電圧:100 → 240 V ac出力タイプ:リレー出力数:8入力タイプ:ディスクリート入力数:12取り付けタイプ:DINレール幅:107.6mm長さ:124.6mmターミナルタイプ:ネジプログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panelモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Min:-20℃Zelio Compact Basic
注文コード
47086568
品番
SR2E201FU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:100 → 240 V ac
出力タイプ:リレー
出力数:8
入力タイプ:ディスクリート
入力数:12
取り付けタイプ:DINレール
幅:107.6mm
長さ:124.6mm
ターミナルタイプ:ネジ
プログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panel
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Min:-20℃
Zelio Compact Basic