SR2E201BD Schneider Electric ロジックモジュール リレー シュナイダーエレクトリック 47086586

Schneider Electric ロジックモジュール リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V dc出力タイプ:リレー出力数:8入力タイプ:アナログ、ディスクリート入力数:12取り付けタイプ:DINレール幅:107.6mm深さ:59.5mm寸法:124.6 x 107.6 x 59.5 mmプログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panelモジュールタイプ:ロジック制御モジュール動作温度 Max:+55℃Zelio Compact Basic注文コード47086586品番SR2E201BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:リレー
出力数:8
入力タイプ:アナログ、ディスクリート
入力数:12
取り付けタイプ:DINレール
幅:107.6mm
深さ:59.5mm
寸法:124.6 x 107.6 x 59.5 mm
プログラミングインターフェイス:Computer, Operating Panel
モジュールタイプ:ロジック制御モジュール
動作温度 Max:+55℃
Zelio Compact Basic
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする