曜日別特売
A9S61220 Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック 47086839

Schneider Electric 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
極数:2電流 Max:20 Aシリーズ:iSW通常の状態の構成:2NOIP評価:IP40定格電圧:230 V利用可能な補助接点:ありスイッチ定格:4 kV長さ:18mm幅:77mm深さ:70mmターミナルタイプ:ねじ接続Acti9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47086839
品番
A9S61220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
極数:2
電流 Max:20 A
シリーズ:iSW
通常の状態の構成:2NO
IP評価:IP40
定格電圧:230 V
利用可能な補助接点:あり
スイッチ定格:4 kV
長さ:18mm
幅:77mm
深さ:70mm
ターミナルタイプ:ねじ接続
Acti9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする