ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
1/2
ねじサイズ
(T)R1/2
注文コード
47086925
品番
ET1/2-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
21.5
寸法L1(mm)
26.5
寸法L2(mm)
40.7
寸法L4(mm)
51.2
寸法L5(mm)
52.9
寸法d1(mm)
12.0
チューブ挿入長さF(mm)
21
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃