ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ティー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじサイズ
(T)R1/2
注文コード
47086961
品番
ET16-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.0
寸法D(mm)
28.0
寸法L1(mm)
34.9
寸法L2(mm)
48.0
寸法L4(mm)
61.8
寸法L5(mm)
69.8
寸法d1(mm)
12.0
チューブ挿入長さF(mm)
27
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
106
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃