曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)3ねじサイズ(T)M3×0.5注文コード47087013品番ET3-M3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
寸法A(mm)3.0寸法D(mm)6.3寸法L1(mm)10.7寸法L2(mm)12.0寸法L4(mm)15.0寸法L5(mm)21.3寸法d1(mm)1.5チューブ挿入長さF(mm)9二面幅(H×Φ)(mm)5.5×6.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)3使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじサイズ(T)M3×0.5使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする