シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 安全モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47087575
品番
TM3SAFL5RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TM2xx PLC
モジュールタイプ:安全
入力タイプ:電圧
出力タイプ:リレー
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:42.9mm
幅:84.6mm
深さ:90mm
寸法:42.9 x 84.6 x 90 mm
Modicon TM3 - デジタル混合I/Oモジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル混合I/Oモジュール. Modicon TM3デジタル混合I/Oモジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台