ATV930U15M3 インバーター Altivar320シリーズ 三相400V シュナイダーエレクトリック 47088126

インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
容量(kW)
質量(kg)
内容量1個注文コード47088126品番ATV930U15M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。

仕様
許容入力:1.5 kW
フェーズ:3
電源電圧:230 V ac
許容電流値:5.9 A @ 200 V ac
出力周波数:0.1 → 500Hz
併用可能製品:三相非同期 / 同期モータ
全体の幅:206mm
全長:144mm
全体的な深さ:350mm
コントロールパネル:あり
ドライブタイプ:調整可能な周波数
フィールドバス通信タイプ:Profibus
フィルタを含む:あり
特殊機能:内蔵電源管理及びエネルギーダッシュボード, 省エネ, 液体管理処理, サービス指向ドライブ
Altivar ATV930 - 変速ドライブ. Altivar ProcessドライブATV930は、3相同期及び非同期モータ向けの壁面取り付け型IP21周波数インバータで、特に上下水道、石油及びガス、鉱業、鉱物及び金属、食品及び飲料といった市場分野を対象に設計されています。ATV930変速ドライブは、卓越したモータ制御による最大の生産性と、PC、タブレット、又はスマートフォン経由の簡単なアクセスによる接続性を重視するように設計されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 開ループ又は閉ループで最大180 %のTnの過負荷トルクがあるモータ制御のパフォーマンス 非同期、同期、特殊モータ: すべての効率クラス、ブランド非依存、永久磁石モータ、トルクモータ、コニカルスライドローター、磁気抵抗モータ 統合されたEtherNet/IP / Modbus TCPデュアルポート、サイバーセキュリティ(Achillesレベル2) PlantStruxure及びFoxboro Evoプロセスオートメーションシステムでのスマートな統合 最適化されたエネルギー効率、設備のエネルギー消費ドリフトの検出 モジュラ設計を持つ専用の機能によるプロセスへの適応 内蔵安全機能STO SIL3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする