インバーター Altivar320シリーズ 三相400V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47088223 品番ATV930D18N4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など63種類から選べます 他の種類を見る

製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。
Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。
堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。
また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。

仕様
許容入力:15 kW, 18.5 kW
フェーズ:3
電源電圧:400 V
許容電流値:27.7 A @ 380 V、33.4 A @ 380 V
出力周波数:0.1 → 599Hz
併用可能製品:同期モータ, 三相非同期
周囲温度:+50 → +60 ℃, -15 → +50 ℃
全体の幅:235mm
全長:211mm
全体的な深さ:545.9mm
コントロールパネル:あり
ドライブタイプ:変速式
フィールドバス通信タイプ:Profibus
フィルタを含む:あり
取り付けタイプ:壁面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする