曜日別特売
SE-PF-16-3R-S ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088605

 

SE-PF-16-3R-S ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088605
SE-PF-16-3R-S ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088605
SE-PF-16-3R-S ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタ 47088605

ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径G1
内容量1袋(5個)注文コード47088605品番SE-PF-16-3R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

寸法B(mm)11寸法C(mm)27.5内径D(Φmm)(最小)20.9寸法H(mm)15寸法L(mm)105材質SUS304仕様SE形状ストレート管接続口径G1呼称16接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47088605SE-PF-16-3R-S11471376SE-PF-16-3R-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする