SR3XT101BD Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic シュナイダーエレクトリック 47088607

Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:Zelio Logic電源電圧:24 V dc出力タイプ:Relay出力数:4入力タイプ:Discrete入力数:6取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:110mmターミナルタイプ:ネジモジュールタイプ:I/O拡張デジタル拡張モジュール. I/Oデジタル拡張モジュール、すべてリレー出力付き ベースユニットから電力供給、供給電力はベースユニットに一致するものを選択 モジュラスマートリレーの右側端に取り付け ベースユニットにはデジタル拡張ユニットを1つのみ取り付け可能注文コード47088607品番SR3XT101BD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
シリーズ:Zelio Logic
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:Relay
出力数:4
入力タイプ:Discrete
入力数:6
取り付けタイプ:DINレール
幅:72mm
長さ:110mm
ターミナルタイプ:ネジ
モジュールタイプ:I/O拡張
デジタル拡張モジュール. I/Oデジタル拡張モジュール、すべてリレー出力付き ベースユニットから電力供給、供給電力はベースユニットに一致するものを選択 モジュラスマートリレーの右側端に取り付け ベースユニットにはデジタル拡張ユニットを1つのみ取り付け可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする