Schneider Electric 結束バンド Mureva FIXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様長さ:194mm幅:9 mm色:黒材質:ポリアミド 12タイプ:取り付けタイ量:100紫外線抵抗力:あり動作温度 Min:-60℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:Mureva FIX引張り強さ:36daN最大バンドル直径:20mmENN47942、ISO14040、RoHS、ISO14001、PEP-AP0011 (PEPecopassport). Rilsan Mureva固定ケーブルタイ. Rilsan Mureva固定ケーブルタイは、ケーブルと他の物を恒久的に固定するために使用できます。. ポリアミドPA製 環境汚染を発生させないよう設計されたケーブルタイ 特別な廃棄処理不要 注文コード47088984 品番ENN47942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:194mm
幅:9 mm
色:黒
材質:ポリアミド 12
タイプ:取り付けタイ
量:100
紫外線抵抗力:あり
動作温度 Min:-60℃
動作温度 Max:+85℃
シリーズ:Mureva FIX
引張り強さ:36daN
最大バンドル直径:20mm
ENN47942、ISO14040、RoHS、ISO14001、PEP-AP0011 (PEPecopassport). Rilsan Mureva固定ケーブルタイ. Rilsan Mureva固定ケーブルタイは、ケーブルと他の物を恒久的に固定するために使用できます。. ポリアミドPA製 環境汚染を発生させないよう設計されたケーブルタイ 特別な廃棄処理不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする