内容量1袋(100個)
仕様長さ:273mm幅:9 mm色:黒材質:ポリアミド 12タイプ:取り付けタイ量:100紫外線抵抗力:あり動作温度 Min:-60℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:Mureva FIX引張り強さ:53daN最大バンドル直径:26mmENN47942、ISO14040、RoHS、ISO14001、PEP-AP0011 (PEPecopassport). Rilsan Mureva固定ケーブルタイ. Rilsan Mureva固定ケーブルタイは、ケーブルと他の物を恒久的に固定するために使用できます。. ポリアミドPA製 環境汚染を発生させないよう設計されたケーブルタイ 特別な廃棄処理不要
注文コード47088993
品番ENN47962