Harmony電磁リレー RXGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC24 仕様コイル電圧:24V ac接点構成:DPDTスイッチング電流:5 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:260 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:13mm奥行き:30.6mm高さ:37.1mm寸法:13 x 30.6 x 37.1mm動作温度範囲:-40 → +70℃Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。 注文コード47089429 品番RXG23B7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はコイル電圧・コイル定格電圧・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様
コイル電圧:24V ac
接点構成:DPDT
スイッチング電流:5 A
ターミナルタイプ:プラグイン
コイル抵抗:260 Ω
最大スイッチング電圧 AC:250V
最大スイッチング電圧 DC:30V
アプリケーションタイプ:インターフェース
長さ:13mm
奥行き:30.6mm
高さ:37.1mm
寸法:13 x 30.6 x 37.1mm
動作温度範囲:-40 → +70℃
Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成DPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする