ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090136 品番 VA-E8-M1/8
参考基準価格(税別)¥2,431 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(Φmm)6 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)49 寸法LH(mm)25 チューブ挿入長さF(mm)16 ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 管接続口径1/8 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47090111
2020-10-31
用途:
スプレーガントリガーバルブの手元エアーのバルブに使用
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

他社製に比べ使い勝手が良いのでガンに付属のオリジナルバルブを変更して使用していますが2年ほど経過した現在までに3個交換しています。
理由は6mmホース差し込み部分の樹脂製ロック解除リングが抜けてしまうトラブルが2件発生し、交換しました。
もう1件はON/OFFレバーの止めねじが緩みやすく、ネジロックで緩み止めしても効果があまりありません。
使用者側の問題もあるとは思いますが改善した方が良いのではないでしょうか。

対象商品:
47090111
2020-08-03
用途:
スプレーガントリガーバルブの手元エアーバルブに使用
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

スプレーガンの純正バルブは多少使いにくいという問題がありこのバルブに変更しました。
問題は解決できましたが新たに発生した問題としてバルブレバーのM3ネジが短時間で緩みます。ネジロックを使用して解消できますが多少気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする