ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090163
品番
VA-E10-F3/8
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。
寸法D1(Φmm)
7.5
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
31
寸法L4(mm)
55
寸法LH(mm)
25
チューブ挿入長さF(mm)
19
ポート数
2
使用流体
空気/水
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
形状
アングルタイプ
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1