ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090181
品番
VA-E6-F1/4
参考基準価格(税別)
¥2,431
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。
寸法D1(Φmm)
6
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
29
寸法L4(mm)
50
寸法LH(mm)
25
チューブ挿入長さF(mm)
15
ポート数
2
使用流体
空気/水
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
形状
アングルタイプ
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1