※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VS-E10-M1/4 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090242 VS-E10-M1/4 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ 47090242

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090242 品番 VS-E10-M1/4
参考基準価格(税別)¥2,574 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(Φmm)6 寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)22.5 寸法L3(mm)28 寸法L4(mm)50.5 寸法LH(mm)25 チューブ挿入長さF(mm)19 ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 管接続口径1/4 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47090267
2023-05-23
用途:
給水ホースの取り付け
株式会社アップライト 様 (飲食業)

既存のバルブが経年劣化により漏れが発生しており、同じ物を探しておりました。
他では見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする