VS-E8-F1/8 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ 47090407 VS-E8-F1/8 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ 47090407 VS-E8-F1/8 ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ 47090407

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090407 品番 VS-E8-F1/8
参考基準価格(税別)¥2,288 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

寸法D1(Φmm)6 寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)20.5 寸法L3(mm)25 寸法L4(mm)45.5 寸法LH(mm)25 チューブ挿入長さF(mm)16 ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類Rc 管接続口径1/8 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最高使用圧力(MPa)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47090382
2021-12-04
用途:
防水剤吹きつけガン手元エアーバルブ
建設業・工事業

以前は90°曲げタイプを使用していたがホースが接続部内部の抜け止め爪が抜け落ちる
などの問題が複数回あったため配管方向を変更し、ストレートに引き回した結果問題は解消した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする