シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 電子カウンタ メカニカル 5 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47090628
品番
XB5DSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:12 → 24 V ac/dc
カウントモード:時間
ディスプレイのタイプ:機械仕様
入力タイプ:電圧
接続タイプ:プッシュオン
リセット方法:リセットなし
桁の数:5
取り付けタイプ:パネル
重量:45g
XB5シリーズ固有の機能. コントローラ、アワーメータ、ブザー、O 22 mmプラスチックカラー付きのヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応