ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの コイルホース
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47090671
品番
101N4-4S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
全長(mm)
41.0
最高使用圧力(MPa)
1
形状
ニップル
材質(本体)
真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-99.975