シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電気部品
シュナイダーエレクトリックの 電気部品その他関連用品
Schneider Electric 配線ダクト,カプラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47090743
品番
CTC40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:カップリング
材質:uPVC
幅:40mm
高さ:100mm
寸法:100 x 40mm
シリーズ:Consort
BS4678 pt4、BS1363、BS3676、BS5733、BS7671. Consortカプラ