シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電気部品
シュナイダーエレクトリックの 電気部品その他関連用品
Schneider Electric 配線ダクト,カプラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47090759
品番
MTC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:カップリング
材質:uPVC
幅:16mm
高さ:16mm
寸法:16 x 16mm
シリーズ:Miniature PVC
カップリング. 標準又は接着式の小型トランキングに適合できる、白色の耐衝撃PVCアクセサリです。 これらのアクセサリにより、取り付けは完璧なものになり、組み立てや固定に要する時間も短縮され、IEE配線規制にとって必要な機械保護の基準を満たすことができます。