※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QMVA1N1/4 ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) ニッタ 47090811 QMVA1N1/4 ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) ニッタ 47090811

ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090811 品番 QMVA1N1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。

寸法K(mm)(全開)37.4、(全閉)33.4 寸法L(mm)54.2 寸法L1(mm)27.1 寸法M(mm)40.0 寸法S(mm)4.6 寸法d1(mm)12.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)14.0 使用流体空気、水 形状インラインタイプ 質量(g)80 タイプインチサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ外径(inch)1/4 負圧性能(kPa)-98.642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする