ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090845
品番
QMVB1N1/4-R1/8
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法A(mm)
10.0
寸法K(mm)
(全開)37.4、(全閉)33.4
寸法L(mm)
46.6
寸法L1(mm)
27.1
寸法L2(mm)
19.5
寸法M(mm)
Φ40.0
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水
形状
ストレートタイプ
質量(g)
76
タイプ
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1
適合チューブ外径(inch)
1/4
負圧性能(kPa)
-98.642
ねじサイズ
(T)R1/8