ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090854
品番
QMVB1N3/8-R1/4
参考基準価格(税別)
¥3,964
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法A(mm)
12.0
寸法K(mm)
(全開)38.9、(全閉)34.9
寸法L(mm)
56.3
寸法L1(mm)
31.3
寸法L2(mm)
25.0
寸法M(mm)
Φ40.0
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水
形状
ストレートタイプ
質量(g)
113
タイプ
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1
適合チューブ外径(inch)
3/8
負圧性能(kPa)
-98.642
ねじサイズ
(T)R1/4