※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090863
品番
EMVC6-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥2,019
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法A(mm)
12.0
寸法K(mm)
(全開)57.9、(全閉)53.9
寸法L1(mm)
25.3
寸法L2(mm)
23.0
寸法M(mm)
40.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
15.0
使用流体
空気、水
形状
アングルタイプ
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642
ねじサイズ
(T)R1/4