ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090897
品番
EMVA6
参考基準価格(税別)
¥2,197
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法D(mm)
150
寸法K(mm)
(全開)39.9、(全閉)35.9
寸法L(mm)
50.6
寸法L1(mm)
25.3
寸法M(mm)
40.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
15.0
使用流体
空気、水
形状
インラインタイプ
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642