ニッタ
ニッタの 方向制御機器
ニッタの 方向制御ハンドバルブ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090906
品番
EMVA8
参考基準価格(税別)
¥3,349
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
寸法D(mm)
15.0
寸法K(mm)
(全開)39.9、(全閉)35.9
寸法L(mm)
51.6
寸法L1(mm)
25.8
寸法M(mm)
40.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
15.0
使用流体
空気、水
形状
インラインタイプ
質量(g)
86
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-98.642