DPF3 Schneider Electric 配線ダクト,フラットアングル シュナイダーエレクトリック 47091118

Schneider Electric 配線ダクト,フラットアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47091118 品番DPF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:フラットアングル
材質:PVC
幅:52 mm
高さ:180mm
寸法:180 x 52mm
シリーズ:Cableline
ケーブル配線フラットアングル. 寸法: 品番< 563-753') 563-753/ 145 x 40 mm、品番< 226-1320') 226-1320/ 180 x 52 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする