シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電気部品
シュナイダーエレクトリックの 電気部品その他関連用品
Schneider Electric 配線ダクト,屋内アングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47091635
品番
IAU100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:内角
材質:uPVC
幅:100mm
高さ:100mm
寸法:100 x 100mm
シリーズ:PVC
Internal Bend. Feature snap-on two-part lids with internal self-adhesive pads for quick trunking installation