MAT212A ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ピグ 47091852 MAT212A ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ピグ 47091852 MAT212A ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ピグ 47091852

ピグスタットマット(帯電防止処理加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード47091852 品番MAT212A
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

厚さ(mm)3 トラスコ品番406-0741 質量(kg)13.6 タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)、ミシン目なし 吸収量約150.5L/箱 寸法(幅W×長さL)(cm)76×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする