※MAT203A

MAT231A ピグマット ヘビーウェイト ピグ 47091877 MAT231A ピグマット ヘビーウェイト ピグ 47091877 MAT231A ピグマット ヘビーウェイト ピグ 47091877

ピグマット ヘビーウェイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 47091877 品番 MAT231A
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

厚さ(mm)3 タイプミシン目入り 吸収量約836mL/枚、約41.8L/箱 寸法(幅W×長さL)(cm)38×51 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番406-0792 質量(kg)4.1 対応オイル、水、溶剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする