Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47091906 品番GV3L65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータ回路ブレーカ - GV3L. 新開発のパワー端子の採用により、このGV3磁気回路ブレーカ製品は接続に関する信頼性が向上されていて、過酷な環境でも強力で安全かつ耐久性のある接続を可能にする一定の締め付け力を維持するように設計されています。. 5.5 kW → 30 kWのモータの制御と保護 高遮断容量: 50 kA / 400 V (40 → 65 A)、100 kA / 400 V (25 → 32 A) 3ポジション、施錠可能、ロータリノブ 前面にトリップテストボタン 熱設定保護用の密閉用フラップ 幅(mm)55 シリーズGV3 定格電圧(V)690AC 範囲TeSys 遮断電流(A)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする