内容量1個仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:回転解除通常の状態の構成:NO / 2NC供給電流:270 (dc) mA, 3 (ac) A極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm幅:80mmProduct Details. Emergency Stop - Latching. All Emergency Stop Push Buttons are designed to avert arising or to reduce existing hazards to person, damage to machinery or to work in progress. It is also to be initiated by a single human action when the normal stopping function is inadequate for this purpose. They may all arise from: Functional irregularities (malfunctioning of the machinery, unacceptable properties of the processed material, human errors) Normal operation The Harmony XAP range is designed for O 22 mm control and signalling units. There is IP degree of protection, which covers the following: IP65 conforming to IEC 60529 IP657 conforming to NF C 20-010 The air temperature for these XAP range oscillate from -40℃ to 70 ℃. Colours and their appearance is regulated by EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60204-1, and EN ISO 13850, which states clearly that buttons used as actuators of an emergency stop devices shall be coloured red. When a background exists behind the actuator, and as far as it is practicable, it shall be coloured yellow. It is the responsibility of the designer and installer to know the applicable standards, safety requirements, codes, laws and other regulations.注文コード47092064品番XAPJ1201SPEC0971