内容量1個仕様取り付けタイプ:表面実装リセット方法:ツイストリセット通常の状態の構成:2NCカットアウト直径:22mm供給電流:550 mA (dc), 6 A (ac)極/投の設定:双極単投IP評価:IP65電源電圧:600 V ac/dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mmハウジング材質:亜鉛合金ダイキャスト緊急停止 - ラッチング. Harmony XAPシリーズの一部である緊急停止押しボタンこの金属製緊急停止ステーションは完成ステーションとして販売され、赤のマッシュルームヘッド押しボタンと緊急停止マーキングを備えています。. IP65進入保護等級のダイキャスト金属製エンクロージャ 印刷された黒と黄色の凡例プレート ノックアウト2個、ISO M20ケーブルグランド用注文コード47092073品番XAPK178F93H29