内容量1個仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセット通常の状態の構成:NO/NCカットアウト直径:22mm供給電流:550 mA (dc), 6 A (ac)極/投の設定:双極単投IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K電源電圧:600 V ac/dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:40mm深さ:43mm緊急停止及び緊急スイッチオフプッシュボタン. Schneider Electric XB4緊急停止アセンブリです。このマッシュルームヘッドボタンは、ボタンヘッド、固定カラー、コンタクトブロックを完備しています。注文コード47092098品番XB4BS9445