パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 近接センサ
アンプ分離・超小型近接センサ GS/GA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47093392
品番
GS-12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ分離型/中継型
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄18×18×t1mm
検出距離(mm)
0〜3
ヘッド形状
ネジ
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
質量(g)
約50